950 SPKLLlave acodada Multicolour, tipo imperial, 3/32″ x 112 mm

Número de artículo: 05022631001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05022631001
    EAN / GTIN 4013288182517
    Número del fabricante 05022631001
    Número L L60020 3454

    Descripción

    Descripción:

    • Llave acodada de Wera de alta calidad para tornillos de hexágono interior versión imperial, con camisa envolvente de goma.
    • El mango ergonómico y agradable cuida las manos, incluso cuando hacen temperaturas muy bajas.
    • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
    • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
    • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de montaje complicadas.
    • El tratamiento de superficie Black Laser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil de la herramienta.
    • Gracias a las duraderas marcas del tamaño grabadas a láser, las llaves siempre se tienen a mano rápidamente.

    Ventaja:

    • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
    • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
    • Camisa de material plástico agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
    • Con hexágono con bola en el brazo largo
    • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración

    Volumen de suministro:

    • 950 SPKL L-key Multicolour, Imperial, 3/32″ x 112 mm