950 L HF Llave acodada métrica, cromado mate, con función de retención, 8 x 200 mm

Número de artículo: 05022124001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05022124001
    EAN / GTIN 4013288207340
    Número del fabricante 05022124001

    Descripción

    Descripción:

    • Llave acodada de alta calidad para tornillos de cabeza hexagonal con protección contra la corrosión alta y palanca extra larga para transmisión de alta potencia y trabajo en posiciones bajas.
    • El perfil Hex-Plus ofrece superficies de contacto más grandes en la cabeza del tornillo.
    • De este modo, el efecto de la muesca se reduce al mínimo, la destrucción de la cabeza del tornillo casi se elimina.
    • Las herramientas desde el tamaño 3 en adelante ofrecen una función de retención a través de una bola elástica prensada.

    Ventaja:

    • La función de sujeción en el brazo largo mantiene los tornillos de foma segura en la herramienta
    • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
    • Con un brazo extra-largo
    • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate
    • Métrico

    Volumen de suministro:

    • 950 L HF L-key, metric, chrome-plated, with holding function, 8 x 200 mm