950/9 Hex-Plus 6 Juego de llaves acodadas métricas, BlackLaser, 9 piezas

Número de artículo: 05022086001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05022086001
    EAN / GTIN 4013288104809
    Número del fabricante 05022086001
    Número L L60020 1771

    Descripción

    Descripción:

    • Juego de llaves acodadas de alta calidad para tornillos de hexágono interior, en el clip práctico de material resistente, para un alojamiento constantemente seguro y una extracción fácil de las llaves.
    • Llaves acodadas con perfil Hex-Plus: éste ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
    • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
    • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de montaje complicadas.
    • El tratamiento de superficie Black Laser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil.
    • Gracias a las duraderas marcas del tamaño grabadas a láser, las llaves siempre se tienen a mano rápidamente.

    Ventaja:

    • Juego de llaves acodadas para tornillos de hexágono interior
    • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
    • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración
    • Las llaves acodadas se pueden escoger rápidamente gracias a la indicación del tamaño
    • El clip es resistente al desgaste para una mayor longevidad

    Volumen de suministro:

    • 950/9 Hex-Plus 6 L-key set, metric, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 PKL BM L-key, metric, BlackLaser: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra