950 PKL Llave acodada, BlackLaser, tipo imperial, 7/32″ x 180 mm

Número de artículo: 05022078001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022078001
EAN / GTIN 4013288018915
Número del fabricante 05022078001
Número L L60020 619

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de alta calidad para tornillos de pulgadas de hexágono interior.
  • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura, y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de trabajo complicadas.
  • El tratamiento de superficie Black Laser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil.
  • Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, las llaves acodadas siempre se tienen a mano rápidamente.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Con hexágono con bola en el brazo largo
  • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración
  • En pulgadas

Volumen de suministro:

  • 950 PKL L-key, Imperial, BlackLaser, 7/32″ x 180 mm