950/9 Hex-Plus 2 Juego de llaves acodadas métricas, cromado mate, 9 piezas

Número de artículo: 05021909001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05021909001
    EAN / GTIN 4013288111937
    Número del fabricante 05021909001
    Número L L60020 1812

    Descripción

    Descripción:

    • Juego de llaves acodadas de alta calidad para tornillos de hexágono interior.
    • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
    • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura, y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
    • El cuidadoso tratamiento de cromado en bastidor garantiza una alta protección anticorrosiva.
    • Con brazos extra-largos.

    Ventaja:

    • Juego de llaves acodadas para tornillos de hexágono interior
    • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
    • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate
    • Las llaves acodadas se pueden escoger rápidamente gracias a la indicación del tamaño
    • El clip es resistente al desgaste para una mayor longevidad

    Volumen de suministro:

    • 950/9 Hex-Plus 2 L-key set, metric, chrome-plated, 9 pieces; 9x 950 L-key, metric, chrome-plated: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra