9641 Listón magnético 6003 Joker 2 Juego de llaves de boca y anillo, 5 piezas

Número de artículo: 05020234001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 05020234001
EAN / GTIN 4013288229854
Número del fabricante 05020234001

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de boca y anillo, de 5 piezas, medidas métricas; en un listón de muelles de sujeción.
  • Gracias a la combinación de la boca doblada en un ángulo de 7,5° y la geometría de doble hexágono, la llave Joker 6003 logra una duplicación de los puntos de posicionamiento inicial.
  • Al darle la vuelta a la llave de forma reiterada en 180° a lo largo de su eje longitudinal durante el trabajo de atornillar, se dan cuatro posibilidades de posicionamiento inicial, y las cabezas de los tornillos y las tuercas se puedenpor decirlo asíagarrar cada 15°.
  • De esta forma es mucho más fácil atornillar dentro de espacios de montaje estrechos.
  • El lado del anillo es delgado, pero sin embargo muy robusto, y está dobaldo en un ángulo de 15° hacia el eje del útil.
  • Gracias a la bonificación de alta calidad de la superficie, se consigue una protección anticorrosiva muy alta y sostenible.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: con marcas a color según el tamaño.
  • Los muelles de sujeción que integra el listón permiten un alojamiento perfecto y seguro de los útiles.
  • Gracias al fuerte imán que lleva, el listón se mantiene de forma segura en superficies metálicas.
  • De forma alternativa, el listón también se puede atornillar en la pared.

Ventaja:

  • De 5 piezas
  • Gracias al fuerte imán que lleva, el listón se mantiene de forma segura en superficies metálicas. De forma alternativa, el listón también se puede atornillar en la pared.
  • Los muelles de sujeción que lleva el listón permiten un alojamiento seguro y perfecto de los útiles
  • Especialmente adecuado para espacios de montaje muy estrechos
  • La geometría especial de la boca amplía las posibilidades de posicionamiento de la herramienta

Volumen de suministro:

  • 9641 Magnetic rail 6003 Joker 2 Ring spanner set, 5 pieces; 5x 6003 Joker Combination wrench: 8x115 mm, 10x125 mm, 13x160 mm, 17x190 mm, 19x230 mm; 1x 9610 Joker Magnetic rail, for up to 11 spanners, empty: 30 x 370 mm