932 AS Destornillador plano, 1.2 x 7 x 138 mm

Número de artículo: 05018302001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05018302001
    EAN / GTIN 4013288134455
    Número del fabricante 05018302001
    Número L L60020 3525

    Descripción

    Descripción:

    • El Destorcincel de Wera para atornillar, cincelar, escoplear y soltar tornillos agarrotados.
    • Con el mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y ergonómico.
    • Con una varilla hexagonal pasante elaborada de material de puntas de alta calidad lo cual proporciona una transmisión de la fuerza sin pérdidas, incluso en el caso de golpes de martillo.
    • Elaborado de un material bonificado resistente y duro para evitar astillamientos o la rotura de la varilla.
    • Con caperuza de golpe integrada para aumentar la vida útil y reducir el peligro de astillamiento.
    • Gracias a la llave hexagonal auxiliar integrada y por medio de llaves de boca o anillo se pueden transferir unos pares de giro más altos.
    • La toma de cuadrado interior dentro de la caperuza de golpe permite una transmisión de pares de giro más altos por medio de la unión atornillada con el mango en T, con la carraca Zyklop o con la carraca de puntas.
    • La punta Black Point de Wera así como un procedimiento de endurecimiento sofisticado garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección anticorrosiva y una gran exactitud de posicionamiento.
    • El sistema de protección contra el rodamiento mediante hexágono evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

    Ventaja:

    • El destorcincel para atornillar, cincelar y escoplear
    • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
    • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
    • Con varilla hexagonal pasante
    • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

    Volumen de suministro:

    • 932 AS Screwdriver for slotted screws, 1.2 x 7 x 138 mm