368 Stubby/Destornillador corto para tornillos de cuadradillo interior, # 1 x 25 mm

Número de artículo: 05008863001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05008863001
EAN / GTIN 4013288212313
Número del fabricante 05008863001
Número L L60020 4601

Descripción

Descripción:

  • Un destornillador especialmente pequeño con una varilla corta para acceder áreas de difícil acceso.
  • El mango bicomponente Kraftform con su combinación práctica de zonas duras y blandas permite un agarre fuerte y un trabajo sumamente preciso.
  • Las varillas disponen de todas las ventajas de la tecnología de puntas de Wera.
  • Las varillas han recibido un tratamiento especial de bonificación de su superficie para lograr una excelente protección anticorrosiva y una exactitud de encaje óptima dentro del tornillo.
  • El hexágono del sistema antirrodamiento evita las molestias que se podrían producir si la herramienta se rueda del puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Una forma corta y compacta para trabajos en entornos de montaje muy estrechos
  • Mango ergonómico bicomponente tipo Kraftform para un trabajo muy preciso
  • Varillas que disponen de las ventajas de la tecnología de puntas de Wera
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Con marcas a color y sellos que llevan el tamaño de los útiles

Volumen de suministro:

  • 368 Stubby screwdriver for square head socket screws, # 1 x 25 mm