350 PH Destornillador Phillips, PH 0 x 100 mm

Número de artículo: 05008706001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05008706001
EAN / GTIN 4013288108111
Número del fabricante 05008706001
Número L L60020 1653

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Kraftform Plus de alta calidad.
  • El mango multicomponente Kraftform Plus permite un trabajo agradable y ergonómico, y evita la formación de ampollas y callosidades.
  • Las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • Sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcas de color según perfiles y marcado del tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.
  • El sistema de protección contra el rodamiento mediante un hexágono evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Destornillador para tornillos phillips
  • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede

Volumen de suministro:

  • 350 PH Screwdriver for Phillips screws, PH 0 x 100 mm