8790 C Impaktor Deep Llave de vaso con arrastre de 1/2″, 13 x 83 mm

Número de artículo: 05004830001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05004830001
EAN / GTIN 4013288221926
Número del fabricante 05004830001
Número L L60020 4803

Descripción

Descripción:

  • Llave de vaso Impaktor larga para el uso con atornilladoras de golpe eléctricas o neumáticas con un arrastre de 12,5 mm = 1/2″.
  • Para uniones atornilladas a profundidad y pernos roscados sobresalientes.
  • La tecnología Impaktor permite unos tiempos de servicio sobresalientes, incluso bajo condiciones extremas.
  • El sistema de búsqueda rápida de la herramienta ″Take it easy″, con marcas a color según el tamaño, permite encontrar la herramienta precisa rápidamente.
  • Con perfil hexagonal y muesca con taladro.
  • El perfil hexagonal permite una transmisión alta de las fuerzas, y no es tan perjudicial para los bordes de la tuerca o de la cabeza del tornillo como lo puede ser un perfil de doce.
  • Adecuado para tornillos y tuercas de hexágono exterior.

Ventaja:

  • Insertos de vasos de llave Impaktor muy robustos para unas cargas extremamente altas; para el uso con máquinas atornilladoras eléctricas o de aire comprimido con un arrastre de 12,5 mm = 1/2″
  • Llaves de vaso largas para uniones atornilladas profundas, también sirven para pernos roscados sobresalientes apropiados que se encuentran en espacios de montaje muy estrechos.
  • Un perfil hexagonal para un trabajo de atornillar preciso y sin perjuicios para el perfil, y al mismo tiempo una alta transmisión de la fuerza
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Con un taladro transversal y una ranura anular para la fijación del pasador de seguridad y el anillo de seguridad de herramientas de accionamiento mecánico

Volumen de suministro:

  • 8790 C Impaktor Deep socket with 1/2″ drive, 13 x 83 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop