Belt C Impaktor 1 Juego de llaves de vaso, de arrastre de 1/2″, 10 piezas

Número de artículo: 05004580001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05004580001
    EAN / GTIN 4013288210104
    Número del fabricante 05004580001
    Número L L60020 4227

    Descripción

    Descripción:

    • Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera con 9 llaves de vaso Impaktor en un espacio sumamente compacto.
    • Un mecanismo giratorio de accionamiento suave permite un depósito seguro y una extracción muy fácil de los vasos.
    • Incluye un mosquetón para la fijación en la trabilla del cinturón o en un bolso.
    • La parte posterior con zona de fieltro y la cinta autoadhesiva sirven para una fijación fácil, por ejemplo en la pared, en la estantería, en el carro del taller o en los elementos del sistema de transporte de útiles Wera 2go.
    • Los vasos Impaktor sirven para la aplicación con máquinas atornilladoras eléctricas o taladros neumáticos de golpe con arrastre de 12,5 mm = 1/2″.
    • La tecnología ″Impaktor″ permite unos tiempos de servicio de las llaves de vaso Impaktor por encima del promedio, incluso en el caso de condiciones extremas durante la aplicación.
    • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas a color según el tamaño correspondiente para encontrar la herramienta precisa más fácil- y rápidamente.
    • Con perfil hexagonal y una ranura con taladro.
    • El perfil hexagonal permite una transmisión de fuerzas muy elevadas y no significa una carga tan alta para los cantos de la tuerca o de la cabeza del tornillo como en el caso del perfil bihexagonal.
    • Para tornillos y tuercas de hexágono exterior.

    Ventaja:

    • Juego de vasos de 9 piezas en correa textil robusta, de 1/2″
    • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
    • Especialmente adecuado para la utilización con atornilladores de impacto
    • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
    • Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

    Volumen de suministro:

    • Belt C Impaktor 1 socket set, 1/2″ drive, 10 pieces; 9x 8790 C Impaktor socket with 1/2″ drive: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm; 1x Belt C (textile belt), 6 location, unloaded: 71 x 210 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra