Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ SB, PZ 2 x 154 mm

Número de artículo: 05004456001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05004456001
    EAN / GTIN 4013288220912
    Número del fabricante 05004456001
    Número L L60020 4787

    Descripción

    Descripción:

    • Varilla intercambiable con diámetro reducido y aislamiento de protección integrado; así es posible acceder a elementos de tornillos y muelles en posiciones profundas y realizar trabajos en ellos.
    • Herramientas probadas una por una según la norma IEC 60900.
    • Se realizan pruebas individuales a 10.000 V para poder garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
    • La punta Black Point de Wera ofrece gran exactitud de posicionamiento y una protección anticorrosiva optimizada.

    Ventaja:

    • Con diámetro de varilla reducido y aislamiento de protección integrado
    • Así es posible acceder a tornillos pz profundos, y accionarlos
    • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
    • Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
    • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

    Volumen de suministro:

    • Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ SB, PZ 2 x 154 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra