Caja vertical de herramientas Wera 2go 7, 295 x 100 mm

Número de artículo: 05004356001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05004356001
EAN / GTIN 4013288204370
Número del fabricante 05004356001
Número L L60020 3937

Descripción

Descripción:

  • 1 caja de herramientas vertical robusta y estable en su forma, con asidero, para guardar y transportar herramientas largas y piezas de repuesto.
  • Dispone de una gran resistencia contra cortes y punzadas.
  • Con zona autoadhesiva para engancharla al sistema Wera 2go.
  • La caja de herramientas vertical compacta Wera 2go se puede llenar con herramienta y piezas de repuesto y es posible engancharla al elemento Wera 2go 2 (contenedor).
  • De esta forma, el espacio disponible se amplía de forma práctica y simple.

Ventaja:

  • Caja de transporte, también para herramientas largas, como, por ejemplo, niveles de burbuja
  • Estable en su forma de manera duradera por sus placas de material plástico revestidas con tejido
  • Con alta resistencia contra cortes y punzadas
  • Una enorme protección de las herramientas transportadas ante daños y humedad
  • Adecuada para la conexión con el sistema Wera 2go

Volumen de suministro:

  • Wera 2go 7 High Tool Box, 100 x 295 mm