Cestillo Wera 2go 4, 105 x 165 mm

Número de artículo: 05004353001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05004353001
EAN / GTIN 4013288187857
Número del fabricante 05004353001
Número L L60020 3776

Descripción

Descripción:

  • El cestillo Wera 2go 4 con divisores del espacio individualmente ajustables, para destornilladores y demás herramientas.

Ventaja:

  • Adecuada para la conexión con el sistema Wera 2go
  • El cestillo Wera 2go es estable en su forma
  • Con alta resistencia contra cortes y punzadas
  • Incluye un sistema divisor variable para la formación de hasta 5 compartimentos interiores
  • Gran superficie de colocacioón; el asa sirve para el transporte así como para colgar el cestillo

Volumen de suministro:

  • Wera 2go 4 Tool Quiver, 165 x 105 mm