Bicycle Set 7, 27 piezas

Número de artículo: 05004175001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05004175001
EAN / GTIN 4013288220608
Número del fabricante 05004175001
Número L L60020 4755

Descripción

Descripción:

  • Juego de carraca de 3/8″ de 27 piezas para aplicaciones típicas de bicicleta con bastantes accesorios:
    1 carraca Zyklop Speed con arrastre de 3/8″, 10 vasos Zyklop, 2 vasos de puntas con 30 mm de longitud y zona de perfil extraplana para una mejor accesibilidad en espacios de trabajo reducidos.
  • Con Sistema de búsqueda Take it easy: código de colores según tamaño, 1 extensión Zyklop (corta) con manguito de giro rápido, 1 extensión Wobble, 1 adaptador de puntas, 1 adaptador de cuadrado exterior de 3/8″ a Cuadrado exterior de 1/2″, 10 puntas, resistentes para uso universal.
  • Disposición del juego increíblemente compacta para muchas herramientas en un espacio reducido, gracias al estuche textil de gran robustez y durabilidad.
  • Puede colocarse en posición vertical para un almacenamiento claro en la estantería del taller.
  • Protección adicional de la superficie gracias al material textil exterior.
  • Bajo peso y volumen para una mejor movilidad.

Ventaja:

  • Juego de carraca de 27 piezas de 3/8″, incluye la carraca Zyklop Speed de dientes finos con cabeza de carraca de giro libre, desbloqueo por botón y conmutación izquierda/derecha
  • Pequeño ángulo de retorno de sólo 5° para trabajar en espacios reducidos
  • Vasos largos con zona del perfil cilíndrico extrafino para uniones atornilladas profundas (por ejemplo, para la sujeción del pedalier o de la potencia de la horquilla)
  • 8790 HMB Deep Llave de vaso profunda tamaño 15 para conexiones con tuerca de sombrerete
  • Vasos y puntas para los perfiles de tornillos más comunes para bicicletas de carretera, de montaña y eléctricas.

Volumen de suministro:

  • Bicycle Set 7, 27 pieces; 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet with 3/8″ drive: 3/8″ x 199 mm; 9x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm; 1x 8790 HMB Deep 3/8″ socket: 15 x 64 mm; 2x 8740 B Zyklop Bit socket with 3/8″ drive, with extra slim profile area: 8x100 mm, 10x100 mm; 1x 8794 B Zyklop wobble extension, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8784 B1 Zyklop bit adaptor, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 1x 8794 SB Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 781 B 3/8″ Connection parts: 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8″; 4x 840/4 Z bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm; 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra