Belt B 1 Juego de llaves de vaso Zyklop, con función de retención, de arrastre de 3/8″, 10 piezas

Número de artículo: 05003970001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003970001
EAN / GTIN 4013288194947
Número del fabricante 05003970001
Número L L60020 4005

Descripción

Descripción:

  • Correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera, con 9 vasos, más un extractor de tuercas, todo en un espacio muy reducido.
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos.
  • Dispone del sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcación a color según el tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma sencilla y rápida.
  • Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la trabilla del cinturón o en un bolso.
  • Los vasos disponen de la función de retención para un trabajo de atornillar más cómodo ya que se reduce el riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de montaje.
  • Esta correa dispone de una superficie de fieltro en la parte posterior, y con ayuda de cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

Ventaja:

  • Juego de vasos de 10 piezas en una correa textil robusta, con un arrastre de 3/8″
  • Los vasos llevan función de retención para tornillos y tuercas
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Volumen de suministro:

  • Belt B 1 Zyklop socket set with holding function, 3/8″ drive, 10 pieces; 9x 8790 HMB HF Zyklop socket with 3/8″ drive with holding function: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x29 mm, 17x29 mm, 18x29 mm, 19x29 mm; 1x Nut Extractor: 43 x 14 mm; 1x Belt B (textile belt), 9 location, unloaded: 45 x 310 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra