Belt A, Soporte porta vasos de 8 piezas, sin útiles

Número de artículo: 05003890001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003890001
EAN / GTIN 4013288192417
Número del fabricante 05003890001
Número L L60020 4035

Descripción

Descripción:

  • Juego de aprieta-tuercas, con función de retención para un trabajo de atornillar especialmente cómodo y con un riesgo menor de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de trabajo.

Ventaja:

  • Una correa para vasos; sin herramientas, para 8 vasos/vasos de punta, de ¼″
  • Viene con un mosquetón
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
  • Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Volumen de suministro:

  • Belt A (textile belt), 8 location, unloaded; 1x Belt A (textile belt), 8 location, unloaded: 39 x 220 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm