8767 C HF Vaso de punta Zyklop TORX® con arrastre de 1/2″ y función de retención, TX 20 x 60 mm

Número de artículo: 05003830001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003830001
EAN / GTIN 4013288183316
Número del fabricante 05003830001
Número L L60020 4612

Descripción

Descripción:

  • Vaso de punta con arrastre de 1/2″ y función de sujeción para un trabajo de atornillar especialmente cómodo y con un riesgo reducido de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza.
  • El sistema de búsqueda rápida de la herramienta ″Take it easy″, con marcas a color según el perfil permite encontrar la herramienta precisa rápidamente y de manera fácil.

Ventaja:

  • Vaso de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
  • La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre en la aplicación manual.
  • Cromo-vanadio, en cromado mate

Volumen de suministro:

  • 8767 C HF TORX® Zyklop bit socket with 1/2″ drive with holding function, TX 20 x 60 mm