8790 HMA HF Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4″ con función de retención, 8 x 23 mm

Número de artículo: 05003723001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05003723001
    EAN / GTIN 4013288185693
    Número del fabricante 05003723001
    Número L L60020 3759

    Descripción

    Descripción:

    • Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4″ y función de retención para un trabajo de atornillar especialmente cómodo y un menor riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de trabajo.
    • Dispone del sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con ayuda de marcas a color según el tamaño para encontrar la herramienta necesaria más sencila- y rápidamente.
    • Es antideslizante y se puede agarrar fácilmente, incluso con las manos llenas de aceite.
    • Con ranura de retención de bola.
    • Para tornillos y tuercas de hexágono exterior.
    • De cromo-vanadio, en cromado mate.

    Ventaja:

    • Vaso (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
    • La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
    • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
    • Cromo-vanadio, en cromado mate
    • Con ranura de retención de bola y moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre

    Volumen de suministro:

    • 8790 HMA HF Zyklop socket with 1/4″ drive with holding function, 8 x 23 mm