8794 SC Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión corta, 1/2″, 1/2″ x 125 mm

Número de artículo: 05003637001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003637001
EAN / GTIN 4013288121424
Número del fabricante 05003637001
Número L L60020 3545

Descripción

Descripción:

  • Prolongación Wera Zyklop con manguito de giro rápido de fácil agarre, para un apriete y un desapriete superrápido de tornillos y tuercas.
  • De cromo-vanadio en cromado mate.

Ventaja:

  • Extensión Zyklop de 1/2″ con manguito de giro rápido, versión corta
  • Para llaves de vaso cuadrado de 1/2″ con retención por bola
  • Con manguito de giro rápido de buena adherencia para trabajar en tornillos y tuercas ultra-rápidamente
  • Con anillo de retención
  • Cromo-vanadio, en cromado mate

Volumen de suministro:

  • 8794 SC Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/2″, 1/2″ x 125 mm