8790 HMA Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4″, 8 x 23 mm

Número de artículo: 05003507001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05003507001
    EAN / GTIN 4013288120151
    Número del fabricante 05003507001
    Número L L60020 2772

    Descripción

    Descripción:

    • El inserto de llave de vaso manual y mecánico (ISO 2725-parte 3) de Wera permite una utilización tanto manual como a máquina.
    • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con sus marcas a color y sus sellos según el tamaño que permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.
    • El útil es fácil de agarrar incluso cuando las manos están llenas de aceite.
    • Con ranura de captación de bolas.
    • Para tornillos y tuercas de hexágono exterior.
    • Fabricado de cromo-vanadio en cromado mate.

    Ventaja:

    • Llave de vaso Zyklop de 1/4″
    • Para el uso manual y a máquina (no de impacto)
    • Con moleteado en la parte posterior para mayor adherencia en la utilización manual
    • Con anillo de retención
    • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

    Volumen de suministro:

    • 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket, 8 x 23 mm