Kraftform Kompakt VDE 62 i, PH 1 x 154 mm

Número de artículo: 05003411001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05003411001
    EAN / GTIN 4013288104120
    Número del fabricante 05003411001
    Número L L60020 1641

    Descripción

    Descripción:

    • Varilla VDE para el sistema de varillas/mangos intercambiables Kraftform Kompakt VDE para un cambio ultrarrápido de la varilla sin herramienta especial.
    • Se trata de herramientas probadas de forma individual en un 100 % según IEC 60900.
    • Prueba individual a 10.000 V para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
    • La punta Wera Black Point ofrece gran exactitud de encaje y una protección anticorrosiva óptima.

    Ventaja:

    • Varilla intercambiable Kraftform Kompakt VDE para tornillos phillips
    • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
    • Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
    • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

    Volumen de suministro:

    • Kraftform Kompakt VDE 62 i, PH 1 x 154 mm