Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm

Número de artículo: 05003406001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05003406001
    EAN / GTIN 4013288163882
    Número del fabricante 05003406001
    Número L L60020 2758

    Descripción

    Descripción:

    • Varilla intercambiable con diámetro de varilla reducido que integra una función de aislamiento de protección; así los elementos de uniones atornilladas y de muelles que se encuentran a profundidad pueden ser accedidos y accionados.
    • Prueba individual a 10.000 V para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.

    Ventaja:

    • Con diámetro de varilla reducido y aislamiento de protección integrado
    • Así es posible acceder a elementos profundos de unión atornillada o de resorte, y accionarlos
    • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
    • Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
    • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

    Volumen de suministro:

    • Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm