Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.8 x 4 x 154 mm

Número de artículo: 05003403001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003403001
EAN / GTIN 4013288104083
Número del fabricante 05003403001
Número L L60020 1642

Descripción

Descripción:

  • Varilla VDE para el sistema de mango Kraftform Kompakt/varillas intercambiables, para un cambio ultrarrápido de la varilla sin herramienta especial.
  • Herramientas probadas una por una según la norma IEC 60900.
  • Se realizan pruebas individuales a 10.000 V para poder garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.

Ventaja:

  • Varilla intercambiable Kraftform Kompakt VDE para tornillos de ranura
  • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
  • Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
  • Filo cónico
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.8 x 4 x 154 mm