8767 A Vaso de punta Zyklop TORX® con arrastre de 1/4″ con función de retención, TX 30 x 28 mm

Número de artículo: 05003393001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003393001
EAN / GTIN 4013288219633
Número del fabricante 05003393001
Número L L60020 4731

Descripción

Descripción:

  • Aplicación:Para tornillos de TORX® interior
    Realización: Para la aplicación manual y a máquina (no de impacto), con ranura para retener un pasador, con moleteado en la parte posterior para mayor adherencia en la utilización manual, los vasos de punta llevan las ventajas de la tecnología Wera, en cromado mate, con una señalización a color para encontrar el vaso de punta deseado más fácilmente

Ventaja:

  • Vaso de punta (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre en la aplicación manual.
  • El cromo-vanadio proporciona dureza y estabilidad

Volumen de suministro:

  • 8767 A TORX® Zyklop bit socket, 1/4″ drive, TX 30 x 28 mm