84 Varilla combinada para tornillos de hexágono interior, 2.5 x 175 mm

Número de artículo: 05002936001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05002936001
EAN / GTIN 4013288000545
Número del fabricante 05002936001
Número L L60020 65

Descripción

Descripción:

  • Varilla Combi para mangos Vario.
  • Las varillas dobles son de material de puntas de alta calidad que garantizan una vida útil especialmente larga.
  • La punta Black Point de Wera ofrece gran exactitud de posicionamiento y una protección anticorrosiva optimizada.

Ventaja:

  • Varilla combinada hexagonal/hexagonal con bola para porta-varillas Vario
  • Material hexagonal en niquelado mate, 6 mm
  • Punta Black-Point ofrece alojamiento preciso y óptima protección anticorrosiva
  • Dos tamaños en una sóla varilla

Volumen de suministro:

  • 84 Combination blade for hexagon socket screws, 2.5 x 175 mm