101 Maza con cabeza de Nilón, # 6 x 51 mm

Número de artículo: 05000330001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05000330001
    EAN / GTIN 4013288001405
    Número del fabricante 05000330001
    Número L L60020 2869

    Descripción

    Descripción:

    • Maza de cara blanda de Wera: una construcción cónica a ambos lados para una conexión insoltable entre el mango y la cabeza del martillo.
    • La cabeza de la maza es de material de nilón sumamente duro.
    • El mango es de madera de fresno de alta calidad.
    • Permite una aplicación variable gracias a las cabezas intercambiables de estas mazas.
    • Para trabajos en chapa, trabajos de ampliación, construcción de carpas de lona así como de pabellones de ferias.

    Ventaja:

    • Martilleo fuerte con protección de superficies
    • Maza con cabeza de Nylon
    • Para trabajos en chapa, de desabollado, en construcción de entoldados, naves industriales y pabellones de ferias
    • Unión inseparable y segura entre cabeza y mango de la maza
    • Madera de fresno de alta calidad

    Volumen de suministro:

    • 101 Soft-faced hammer with nylon head sections, # 6 x 51 mm