Reglas de acero, ss. DIN 874/1 1500mm

Número de artículo: 0465204
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 0465204
    EAN / GTIN 4029713211783
    Número del fabricante 0465204

    Descripción

    Ejecución:

    • DIN 874 Hoja 1
    • Acero inoxidable

    Descripción:

    Regla de acero inoxidable, precisión GG 1, sección rectangular. Se suministra embalado individualmente.

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Longitud: 1500 mm
    • Clase de tolerancia: 1

    Norma:

    DIN 874

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra