Reglas de acero, ss. DIN 874/1 500mm

Número de artículo: 0465201
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0465201
    EAN / GTIN 4029713211752
    Número del fabricante 0465201
    Número L L40510 1681

    Descripción

    Ejecución:

    • DIN 874 Hoja 1
    • Acero inoxidable

    Descripción:

    Regla de acero inoxidable, precisión GG 1, sección rectangular. Se suministra embalado individualmente.

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Longitud: 500 mm
    • Clase de tolerancia: 1

    Norma:

    DIN 874

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra