Reglas de acero DIN 874/1 1000mm

Número de artículo: 0465103
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 0465103
    EAN / GTIN 4029713211684
    Número del fabricante 0465103
    Número L L40510 1081

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero especial
    • DIN 874 Hoja 1

    Descripción:

    Regla de acero especial, precisión GG 1, sección rectangular. Se suministra embalado individualmente.

    Característica:

    • Material: Acero especial
    • Longitud: 1000 mm
    • Clase de tolerancia: 1

    Norma:

    DIN 874

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra