Reglas de acero, ss. DIN 874/0 3000mm

Número de artículo: 0464207
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0464207
EAN / GTIN 4029713211639
Número del fabricante 0464207

Descripción

Ejecución:

  • DIN 874 Hoja 1
  • Acero inoxidable

Descripción:

Regla de control de acero inoxidable, precisión GG 0, sección en forma de I. Con 2 ranuras para las manos. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud: 3000 mm

Norma:

DIN 874

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra