Regla flexible de acero, escala C 1500 x 30 x 1.0mm

Número de artículo: 0460250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 0460250
    EAN / GTIN 4029713210656
    Número del fabricante 0460250

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero inoxidable de la banda de la primavera
    • Grado CE II
    • Las reglas con graduaciones especiales u otras escalas están disponibles bajo petición

    Descripción:

    Regla de acero flexible de fleje de acero inoxidable para muelles, clase CE 2, graduación: 1/16″, 1/32″, 1/64″ superior, 1/2mm, 1/1mm inferior. Se suministra embalado individualmente.

    Característica:

    • Longitud: 1500 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra