Regla flexible de acero, ss, escala B 500 x 20 x 0,5mm

Número de artículo: 0460225
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0460225
EAN / GTIN 4029713210472
Número del fabricante 0460225
Número L L40510 580

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable de la banda de la primavera
  • Grado CE II
  • Las reglas con graduaciones especiales u otras escalas están disponibles bajo petición

Descripción:

Regla de acero flexible de acero inoxidable para muelles, clase CE 2, graduación: 1/2mm arriba y mm abajo.

Característica:

  • Longitud: 500 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra