Cinta de circunferencia ″Pimeter″, ss ø 300 - 700mm

Número de artículo: 0458203
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0458203
EAN / GTIN 4029713264864
Número del fabricante 0458203
Número L L40510 2491

Descripción

Ejecución:

  • Estándar de fábrica
  • Vernier 0,1 mm
  • Graduación de la escala principal 1 mm

Descripción:

Cinta métrica de acero para circunferencias y diámetros, de acero inoxidable para muelles. Para circunferencia 940-2200mm y para diámetro 300-700mm. Graduación 1mm, vernier 0,1mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable de la banda de la primavera

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra