Canto recto con borde biselado, color sin graduación en mm. 400mm

Número de artículo: 0454424
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0454424
EAN / GTIN 4029713026806
Número del fabricante 0454424
Número L L40510 2031

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial
  • Satén cromo acabado
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Regla de acero con faceta de acero especial, cromado mate

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud: 400 mm

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra