Cantos rectos de aluminio, anodizados, con graduación en mm. 1000mm

Número de artículo: 0453434
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0453434
EAN / GTIN 4029713026790
Número del fabricante 0453434
Número L L40510 2065

Descripción

Ejecución:

  • Borde biselado
  • Graduación de MM sin deslumbramiento
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Escala de aluminio anodizado. Con borde de mancha y escala de mm. sin brillo.

Característica:

  • Material: Aluminio, anodizado duro
  • Longitud: 1000 mm

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra