Cantos rectos de aluminio, anodizados, con graduación en mm. 600mm

Número de artículo: 0453430
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0453430
    EAN / GTIN 4029713026783
    Número del fabricante 0453430
    Número L L40510 2240

    Descripción

    Ejecución:

    • Borde biselado
    • Graduación de MM sin deslumbramiento
    • Estándar de fábrica

    Descripción:

    Escala de aluminio anodizado. Con borde de mancha y escala de mm. sin brillo.

    Característica:

    • Material: Aluminio, anodizado duro
    • Longitud: 600 mm

    Norma:

    Factory standard

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra