Regla graduada, acero. DIN 866/B 1500mm

Número de artículo: 0452204
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0452204
EAN / GTIN 4029713210199
Número del fabricante 0452204
Número L L40510 2145

Descripción

Ejecución:

  • La escala graduada comienza directamente al final de la regla, el otro extremo tiene un extremo protector de 10 mm
  • mm escala graduada

Descripción:

Escalas de trabajo de acero inoxidable, forma B, graduación en mm, clase de tolerancia según DIN 2268. Se suministran embaladas individualmente.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud: 1500 mm

Norma:

DIN 866-B

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra