Transportador digital universal, ss 200mm

Número de artículo: 0425702
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0425702
EAN / GTIN 4029713209971
Número del fabricante 0425702
Número L L40510 583

Descripción

Ejecución:

  • unidad de sujeción
  • acero inoxidable
  • estándar de fábrica
  • rango de medición reversible: - 1 x 360° - 2 x 180° - 4 x 90°
  • indicación reversible - grado y minutos - grado decimal

Descripción:

Transportador universal DIGI-MET. De acero inoxidable, con tornillo de bloqueo. Longitud del raíl 200 mm. Funciones electrónicas: Interruptor de encendido/apagado, precisión: 1 minuto angular o 0,01 grados angulares. Diferencia de visualización: +/- 0,5 angular min. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Material: Acero inoxidable

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop