Cuadrado con hoja dura y delgada dura. ss DIN 875/0 150x100mm

Número de artículo: 0390205
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0390205
EAN / GTIN 4029713208608
Número del fabricante 0390205

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Soporte de tope de acero inoxidable, endurecido. Con la pierna fuerte 16x10mm y la pierna débil 18x2mm. Precisión GG 0, sin borde de medición del pelo. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 150 x 100

Norma:

DIN 875

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra