Cuadrado para cuchillas, templado, ss DIN 875/00 200 x 130mm

Número de artículo: 0388206
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Escuadra de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0388206
EAN / GTIN 4029713208486
Número del fabricante 0388206
Número L L40510 709

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 00
  • Para pruebas exactas de ángulo y planitud (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Cuadrado de pelo endurecido R. DIN 875/00 200 x 130mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 200 x 130 mm

Norma:

DIN 875

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra