Escuadra de cuchilla, endurecida, ss 90° 25 x 20mm

Número de artículo: 0387200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0387200
    EAN / GTIN 4029713208370
    Número del fabricante 0387200
    Número L L40510 121

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero inoxidable
    • DIN 875
    • Precisión grado 00
    • Ángulo 90°
    • Filo de cuchillo en el interior

    Descripción:

    Herramienta de corte endurecida R. 90,0 grados 25 x 20mm

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Longitud de la hoja (mm): 25 x 20

    Norma:

    DIN 875

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra