Cuadrado central 200 x 150mm

Número de artículo: 0380105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0380105
EAN / GTIN 4029713208080
Número del fabricante 0380105
Número L L40510 622

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial
  • Estándar de fábrica
  • Con escala graduada MM
  • La escala tiene un acabado de cromo satinado
  • Para marcar el centro de piezas cilíndricas, por ejemplo sin espinillas, rebanadas

Descripción:

Soporte de centrado de acero especial, cromado. Con escala de mm en mate. Para ejes de hasta 220 mm de diámetro. Embalaje: caja de cartón.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 200 x 150

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra