Escuadra de taller con material y cuchilla DIN 875/2 200 x 130mm

Número de artículo: 0376115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0376115
EAN / GTIN 4029713024789
Número del fabricante 0376115
Número L L40510 2110

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial
  • DIN 875
  • Precisión grado 2
  • Para pruebas de ángulo en producción y fábrica

Descripción:

Deja de ser un soporte con la pierna fuerte y la débil. Fabricado en acero especial. Grado de precisión GG 2. Embalaje: caja de cartón.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Clase de tolerancia: 2
  • Longitud de la hoja (mm): 200 x 130

Norma:

DIN 875

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra