Escuadra de taller plana, acero DIN 875/1 600 x 400mm

Número de artículo: 0371210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0371210
EAN / GTIN 4029713207595
Número del fabricante 0371210

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 1
  • Para pruebas de ángulo en producción y fábrica

Descripción:

Ángulo de taller de acero inoxidable, sin tope. Precisión GG 1. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase de tolerancia: 1
  • Longitud de la hoja (mm): 600 x 400

Norma:

DIN 875

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra