Cuadrado de taller DIN 875/1 750 x 500mm

Número de artículo: 0371111
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0371111
EAN / GTIN 4029713207496
Número del fabricante 0371111
Número L L40510 2035

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 1
  • Para pruebas de ángulo en producción y fábrica

Descripción:

Ángulo de taller de acero especial, sin tope. Precisión GG 1. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Clase de tolerancia: 1
  • Longitud de la hoja (mm): 750 x 500

Norma:

DIN 875

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra