Cuadrado de taller DIN 875/1 250 x 165mm

Número de artículo: 0371106
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0371106
    EAN / GTIN 4029713207441
    Número del fabricante 0371106
    Número L L40510 2150

    Descripción

    Ejecución:

    • DIN 875
    • Precisión grado 1
    • Para pruebas de ángulo en producción y fábrica

    Descripción:

    Ángulo de taller de acero especial, sin tope. Precisión GG 1. Embalaje: cartón

    Característica:

    • Material: Acero especial
    • Clase de tolerancia: 1
    • Longitud de la hoja (mm): 250 x 165

    Norma:

    DIN 875

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra