TOCAR HEMIS M2,5 RB R1,5 L8

Número de artículo: 03560021
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Palpador de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 03560021
    EAN / GTIN 7630041114256
    Número del fabricante 03560021
    Número L L41140 172

    Descripción

    Ejecución:

    • Material: Rubí
    • Fijación [mm]: M2,5
    • Radio [mm]: 1,5
    • Longitud de la sonda [mm]: 8

    Descripción:

    Contacto de medida hemisférico largo

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra