LLAVE PLANA M2,5 AC D2,5 L6

Número de artículo: 03510801
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
    Tipo de producto Palpador de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 03510801
    EAN / GTIN 7630041113914
    Número del fabricante 03510801
    Número L L41140 159

    Descripción

    Ejecución:

    • Material: Acero
    • Fijación [mm]: M2,5
    • Diámetro [mm]: 2,5
    • Longitud de la sonda [mm]: 6

    Descripción:

    Contacto con superficie de medida plana

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra