Llave CROW-FOOT para trabajo pesado SW.2 1/4 ″ cuadrado interno 1/2 ″ L.95 mm

Número de artículo: 03501076
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03501076
EAN / GTIN 4018754198214
Número del fabricante 03501076
Número L L60010 4453

Descripción

Descripción:

  • Para cargas particularmente altas, por ejemplo, conexiones roscadas de acero inoxidable
  • Uso completo de la mordaza en combinación con trinquetes estándar
  • cromado
  • Entrega sin carraca
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 16 mm
  • Longitud [mm): 95 mm
  • S: 56 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 500 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 2 1/4 ″
  • Anchura mm (b): 99 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra